曜日別特売
- ポリ湯たんぽ 3.0L マルカ 68713665

ポリ湯たんぽ 3.0L

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
68713665
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

省エネで経済的な健康暖房。火気を使わないので地震等による火災の心配いらずで安心です。替パッキン付。

仕様
●容量:3L●サイズ:約320×225×100mm●材質●▼ポリエチレン
アズワン品番
65-8899-33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする