※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

充電制御車対応バッテリー Hightec Premium

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68713952 品番HTP-M-42/60B20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,100
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

バッテリーの進化、ここに極まる。アイドリングストップ車・充電制御車・通常車に搭載可能な長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリー登場!

性能ランク60 幅(mm)128 箱高(mm)202 長側面長さ(cm)20 端子位置L バッテリー容量(Ah)34/5HR 定格電圧(V)12 適合60B20L 総高さ(mm)224 本体質量(kg)10.9 仕様CCA[SAE]:400 タイプシールドタイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)196×128×202 保証期間アイドリングストップ車:18ヶ月または3万km/充電制御車・通常車:36ヶ月・走行距離無制限 短側面サイズB 再生紙使用マーク適合
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68713952 HTP-M-42/60B20L 65878167 HT-M-60/60B20L EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ) EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ) 1個 9,898 税込10,888 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68713977
2019-03-18
用途:
乗用車のバッテリー交換

ホンダステップワゴンスパーダ(後期)RK6のバッテリーが、新車購入から4年77,000kmで、要交換の点検結果が出ていたので、新車時のGSユアサのN-55だったのを、このバッテリーに交換したところ、すごくアイドリングストップの時間が長くなった。CCA値も以前の弱っていたバッテリーが交換時360だったのが、このバッテリーは新品交換時595だった(表記はCCA(SEA)500になっているが)。かなり性能の良いバッテリーだ。あとはどれくらい持つかモニターしていきたい。
重いけれど収納できる取手があるので、交換時にとても楽だった。あとは、価格がもう少し安ければうれしい。

4人が参考にしています
対象商品:
68713968
2019-04-03
用途:
古い車のバッテリー交換
建設業・工事業

新車時に装着されていたバッテリーが古くなった為、交換したがエンジンのかかりがスムーズになり、アイドリングストップ時間も新車時と同じくらいになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする