※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイテックHV

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68714065 品番HTHV-S50B24R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国産ハイブリッド車向けに専用設計された長寿命・完全メンテナンスフリー補機用バッテリー

性能ランク50 短側面サイズB 長側面長さ(cm)24 端子位置R バッテリー容量(Ah)36/5HR 仕様CCA[SAE]:370 タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×126×200 保証期間3年または8万km 適合バッテリーS50B24R 再生紙使用マーク適合
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68714065 HTHV-S50B24R 65878106 HT-S55B24R AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ) AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ) 1個 23,980 税込26,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68714056
2025-09-27
用途:
車両のバッテリー交換
機械工房 空 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アクアの補機バッテリーで使用しました。お値段がもう少し安ければ嬉しいですが、メーカーぎメーカーなので仕方ないのかなとも思っています。物は良いモノだと思って使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする