15188-02 親子リュックキャリー-26L GULLWING 68726808

本体正面

15188-02 親子リュックキャリー-26L GULLWING 68726808
15188-02 親子リュックキャリー-26L GULLWING 68726808
15188-02 親子リュックキャリー-26L GULLWING 68726808
15188-02 親子リュックキャリー-26L GULLWING 68726808
15188-02 親子リュックキャリー-26L GULLWING 68726808
15188-02 親子リュックキャリー-26L GULLWING 68726808
15188-02 親子リュックキャリー-26L GULLWING 68726808
15188-02 親子リュックキャリー-26L GULLWING 68726808

親子リュックキャリー-26L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色グリーン
内容量1本注文コード68726808品番15188-02
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

ショルダーバッグ付きのリュックキャリー
2泊3日の旅行
機内持ち込み可能
ゆったりワンルーム構造
キャスターカバー付き
リュックベルト収納可能

仕様
【本体】正面:ファスナーポケット、アウトポケット、側面:ネットポケット、オープンポケット、背面:リュックベルト、リュックベルト収納用ポケット、キャスターカバー、天ハンドル
【ショルダーバッグ部】正面:ファスナーポケット、アウトポケット(内部/オープンポケット×2)、内部:オープンポケット、可倒式底板
色
グリーン
質量(g)
1400、ショルダーバッグ部:290
サイズ(cm)
高さ:50×横:34×マチ幅:16
容量(L)
26
寸法(cm)
ショルダーバッグ部:H18×W26×マチ幅8
生地
本体:600Dポリエステル、内装:ポリエステル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする