曜日別特売
C652/FSL(173925) サクラマスジグ SD テイルウォーク 68739478

C652/FSL(173925) サクラマスジグ SD テイルウォーク 68739478
C652/FSL(173925) サクラマスジグ SD テイルウォーク 68739478
C652/FSL(173925) サクラマスジグ SD テイルウォーク 68739478
C652/FSL(173925) サクラマスジグ SD テイルウォーク 68739478
C652/FSL(173925) サクラマスジグ SD テイルウォーク 68739478

サクラマスジグ SD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様●GRIP TYPE:A●LENGTH(ft.in):6'5"●LINE WEIGHT(PE):max 1.5●PIECE:1&H注文コード68739478品番C652/FSL(173925)
販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

「サクラサク、確信の円弧」専用機の新たな基準となるサクラマスジギングロッド
「サクラマスジギング専用ロッド」という未知のジャンルの先陣を切ったtailwalkが送り出す進化系。無段階に曲がり込むカーボンフルソリッドブランクスがバラシを抑え、ジグを飛ばしすぎない繊細な誘いを実現。さらに、ワン&ハーフ構造が「止め」のバットパワーを強化し、ジグの操作性が大きく向上。専用機の新たな基準となる一本。

用途【ターゲット】海サクラマス仕様●GRIP TYPE:A●LENGTH(ft.in):6'5"●LINE WEIGHT(PE):max 1.5●PIECE:1&H質量(g)ROD:132寸法L1(mm)540寸法L2(mm)410寸法(cm)CLOSEDLENGTH:124ルアーMAX(g)60-180

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする