溶存酸素計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68748245 品番AR8406
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様塩分補正:0 〜 42ppt、自動温度補正(ATC)、自動シャットダウン:約1時間後、高度補正:0 〜 3500メートル 寸法(mm)ディスプレイ:38×54、70×30×169 質量(g)143 電源単3型乾電池×4コ 測定範囲(mg/L)溶存酸素:0.0〜30.0 温度(℃)解析度:0.1 ワイヤー長さ(m)センサー:約3.5(プローブを含む) 温度測定範囲(℃)-5.0〜 +60.0 精度(%)溶存酸素:±3 温度精度±0.5℃ データ記録件数最大99レコード(手動) バックライトあり 分解能(mg/L)溶存酸素解:0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする