※サンプル画像(詳細は各品番の図面をご確認ください)

NCAVシリーズ フランジ取付屋内型 200V

商品レビューを投稿する
65日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68748726 品番 NCAV24-010-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ

減速比1/160 質量(kg)7 取付方式フランジ取付 モーター出力(kW)0.1 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])9.4/11.3 出力軸径(mm)Φ24
関連資料:(0.23MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする