曜日別特売
5ER-08E SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) ParkerTAIYO 68750306

SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個電圧(V)-接続口径A・Bポート:G1/4結線方式-注文コード68750306品番5ER-08E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
有効断面積(mm2)30接続口径A・Bポート:G1/4質量(kg)0.63取付方式ダイレクトタイプ電圧(V)-結線方式-適合-オプション切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする