曜日別特売
5ER-08E-10W SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) ParkerTAIYO 68750525

SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC100(50/60Hz)接続口径A・Bポート:G1/4結線方式防滴形注文コード68750525品番5ER-08E-10W
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
有効断面積(mm2)30接続口径A・Bポート:G1/4質量(kg)0.76取付方式ダイレクトタイプ電圧(V)AC100(50/60Hz)結線方式防滴形適合-オプション切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする