電源トランス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(kVA)1 容量(VA)1000 注文コード68758405 品番LU12-01KF【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) アウトレット
¥29,98024,980
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 1次電圧(V)R100/110 2次電圧(V)R200/220/230 容量(kVA)1 容量(VA)1000 絶縁種別F 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様複巻、静電シールドなし 形状TP-S 質量(kg)9.1 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C-6436 端子間ピッチ(mm)8.7 温度上昇100℃以下 端子ねじM4 外形寸法H(mm)150 寸法b(mm)(取付)82 取付ねじM6 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10〜40 定格2次電流(A)5 外形寸法A(mm)157 外形寸法B(mm)116 取付寸法a(mm)110 耐電圧(kV)AC1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする