小型ソーラーパネル(55×70mm 0.5W)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68759480 品番313070004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

高効率の太陽電池パネル
17%の高い変換効率を発揮する単結晶材料を使用したソーラーパネルで、屋外環境に適した微細な樹脂表面と頑丈な背面を備えています。パネルには2mmのJSTコネクタが取り付けられ、Seeeduinoマイクロコントローラシリーズ、Lipo Rider充電ボードシリーズ、XBeeキャリアWSN製品シリーズなど、ほとんどのソーラー電源ボードと組み合わせることができます。
太陽光の強度にもよりますが、通常の開回路電圧は約5Vです。明るい夏の日には、ピークOC電圧が最大10Vに達することもあります。Lipo Riderのように、入力電圧範囲の狭いボードへの損傷を防ぐために、接続する前にOC電圧が安全かどうかを確認してください。

寸法(mm)70×55×3(±0.2) 電圧(V)【開回路】8.2 出力電圧5.5V(typ) 出力電流100mA 最大負荷電圧(V)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする