ヤナセ(柳瀬)
パワーダイヤカッターNEO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
100
100
125
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68759760
品番
DPDKN-100
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
強力溶着技術によりダイヤ粒子を強固に固定しています。鋭い切れ味で長寿命です。
用途
FRP・樹脂・タイル・モルタル・一般鉄鋼材・鋳鉄管・塩ビ管・コンクリート・レンガ・木材の切断に。
付属品
15穴ブッシュ
幅(mm)
【電着】1.6
粒度
60
厚さ(mm)
【基盤】1.1
砥材
ダイヤ
タイプ
溶着
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15200
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
1.5