DPDKN-125 パワーダイヤカッターNEO ヤナセ(柳瀬) 68759769 DPDKN-125 パワーダイヤカッターNEO ヤナセ(柳瀬) 68759769

パワーダイヤカッターNEO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68759769 品番 DPDKN-125
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

強力溶着技術によりダイヤ粒子を強固に固定しています。鋭い切れ味で長寿命です。

用途FRP・樹脂・タイル・モルタル・一般鉄鋼材・鋳鉄管・塩ビ管・コンクリート・レンガ・木材の切断に。 幅(mm)【電着】3 粒度60 厚さ(mm)【基盤】1.3 砥材ダイヤ タイプ溶着 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする