電着ダイヤカッター キワゼメ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68759796 品番DKZ100
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

オフセット形状で壁際やコーナーなどの”キワ”までしっかり切り込めるカッターです。切断面が美しく、スムーズに作業ができる安定した操作感です。

用途塩ビパイプ・キッチンパネルの切断、面取り等に 幅(mm)【電着】20 粒度46 砥材ダイヤ タイプ電着 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)M10 外径(Φmm)100 刃厚(mm)2.7 外径(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする