画像準備中

HYDRAULIC OIL 5606J

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード68760636 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

温度特性が優れている
粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい上、流動点が低いので広範囲な温度域で安定した性能が得られます。
熱安定性および酸化安定性が優れている
厳選された基油と添加剤を使用しているため、長期間の使用が可能です。
潤滑性が優れている
耐摩耗性の優れた添加剤を使用しているため、油圧ポンプやバルブの摩耗トラブルを防ぎます。
極めて清浄度が高い
非常に微細な汚染物質までろ過除去した極めて清浄度の高い油圧作動油ですので、各種油圧機器における閉塞トラブルを防ぎます。
米軍規格に準拠
米軍規格MIL-PRF-5606Jに準拠した商品です。
航空機用だけではなく、極度の低温域で使用される各種油圧設備にも適用可能です。

用途
航空機の油圧系統およびブレーキ系統
自動車や一般産業機械などの油圧機器
引火点(℃)(PM)96 流動点(℃)87 危険等級V 動粘度(mm2/s)40℃:401、40℃:13.7、100℃:5.4 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 粘度指数300以上 密度(g/cm3 at15℃)0.869 危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする