画像準備中

ウォームギヤルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード68760661 品番380(N)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

油膜保持性が高く、摩耗・焼付を防ぎます。
酸化安定性に優れ、長期間使用できます。
銅合金への耐腐食性に優れています。
消泡性に優れています。

用途
各種圧延機のウォームギヤ
各種産業機械のウォームギヤ
各種産業機械のスクリュー
番号AGMANo.:6EP7EP 引火点(℃)262 流動点12.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)40℃:380、100℃:30.2 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数111 密度(g/cm3 at15℃)0.9 色(ASTM)L2.0 銅板腐食(100℃,3h)1 危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする