ノーブランド
ノーブランドの シール/バネ部品
ノーブランドの Oリング
Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68761406
品番
G-225 1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥257
販売価格(税別)
¥
234
バスケットに入れる
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途
ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等
材質
ニトリルゴム(NBR-70-1)
色
黒
内径(Φmm)
224.3
硬度
70(±5)°
線径(Φmm)
5.7
外径(Φmm)
235.7
耐熱温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応