画像準備中

低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)10 流量(L/min)60 注文コード68761507 品番SE-G03-C5-GRV-D2-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥169,100
この商品は最高使用圧力・流量など52種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)10 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)60 バルブ種類電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする