準個体モバイルバッテリー マグネットワイヤレス充電対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68765816 品番 MB-SS9700MG BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,580
販売価格(税別)
7,800

安全性と超寿命を両立した高性能バッテリーを採用、マグネットワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーです。
半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライト※を防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。

付属品USB C-Cケーブル、取扱説明書、保証書 仕様標準容量/定格容量:9700mAh(37.34Wh)/5900mAh 材質PC、ABS、アルミニウム合金 ブラック 質量(g)197 使用温度範囲(℃)蓄電可能温度:0〜45、充電可能温度:’-10〜+55 電圧(V)標準:3.85、最大:4.4 出力[合計] 5V/3A(15W Max) (複数ポート使用時)、[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W Max) (単ポート使用時)、[マグネット式充電] 5V/1A(5W)、7.5V/1A(7.5W)、9V/1.12A(10W)、9V/1.66A(15W Max) (単ポート使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×21×107 入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(PD18W Max) 保護機能短絡保護、過電流保護、過充電保護、低電圧保護、軽負荷シャットダウン、温度保護 充放電回数(回)約2000(理論値)
関連資料:カタログ(0.96MB)
注意
※リチウムデンドライトとは、リチウムイオン電池の負極表面に針状に析出するリチウムの結晶で、過充電や不均一な反応によって発生します。セパレータを突き破ってショートを起こすと、発火や破裂を引き起こす可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする