製品画像

ESB・E2 エンボス羽子板ボルト BXカネシン 68767478 ESB・E2 エンボス羽子板ボルト BXカネシン 68767478 ESB・E2 エンボス羽子板ボルト BXカネシン 68767478 ESB・E2 エンボス羽子板ボルト BXカネシン 68767478

エンボス羽子板ボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68767478 品番ESB・E2
参考基準価格(税別)¥185 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

かんざし用ボルト穴をエンボス加工し、羽根部を短くした羽子板ボルトです。ボルト穴を強化することで、通常の羽子板ボルトに比べ羽根部を短くすることができ、4寸角材に通した場合でも、材面に干渉しづらくなります。
羽根部を短くしたことで4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。

用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。 付属品ナット×1個 材質板部:JIS G 3131 SPHC同等以上、ボルト部:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
注意
※六角ボルト(M12)と座金は別売品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする