画像準備中

フリーウイング羽子板セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68767505 品番FW-CH
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

斜め梁や登り梁の角度に合わせて自在に対応できる羽子板ボルトです。斜め梁90°〜163°の角度に自在に対応可能です。登り梁0°〜60°[0寸〜17.3寸]の角度に自在に対応可能です。

用途斜め梁と受け梁、登り梁と受け梁との接合に使用します。 セット内容フリーウイング×1個、ビス羽子板金物・U×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×8本、全ねじボルト(M12×200)×1本、丸鋼ナット×1個、M12ナット×1個 ※斜め梁の角度が151°〜 163°の場合は、別途両ねじボルトM12×300をご用意ください。 材質フリーウイング、丸鋼ナット:JIS G 3101 SS400 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
注意
※本体の取付け向き(斜め梁:横向き、登り梁:縦向き)にご注意ください。斜め梁、登り梁に対して上面・側面からみてボルトが平行になるように設置してください。斜め梁に使用する場合、受け梁と斜め梁は105mm×105mm以上にしてください。登り梁に使用する場合、受け梁と登り梁は105mm×150mm以上にしてください。斜め梁の角度が151°から163°の場合、付属の全ねじボルトとは別途両ねじボルトM12×300以上をご使用ください。(強度区分4.6以上をご使用ください)使用範囲以外の角度では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする