製品画像

FMC10 〔枠材用〕ミドルコーナー10 BXカネシン 68767575 FMC10 〔枠材用〕ミドルコーナー10 BXカネシン 68767575 FMC10 〔枠材用〕ミドルコーナー10 BXカネシン 68767575 FMC10 〔枠材用〕ミドルコーナー10 BXカネシン 68767575

〔枠材用〕ミドルコーナー10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68767575 品番FMC10
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

27〜45mm厚の枠材を介して柱と土台、柱と横架材を接合する柱頭柱脚用金物です。簡単施工でホールダウン金物10kN用のかわりに使用できます。
枠材は、縦勝ち横勝ちどちらでも施工可能でパネル工法などに最適です。
柱・横架材に枠材(幅78mm以上、厚さ27mm〜45mmまで)を介して施工ができるため、パネル工法などの施工時に現場での枠材欠き込み作業などが軽減されます。
本体幅が45mmとコンパクトで耐力面材の真壁仕様でも納まりがよく、施工性が向上します。枠材は縦勝ち横勝ちどちらでも施工が可能です。
床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。外周部に金物を出さずに接合できます。

用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 付属品ビスYPR-135(Mブルー)×8本 材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
注意
※枠材は幅78mm以上、厚さ27mm〜45mmとしてください。床合板は厚さ30mm以下としてください。柱側の枠材を固定する釘は、下記の条件にてご使用ください。
※枠材の厚さが30mm以下の場合:N75またはN90で300ピッチ以下かつ9本以上。
※枠材の厚さが30mm超〜45mmの場合:N90で300ピッチ以下かつ9本以上。1階柱脚部に使用する場合は、土台と基礎を適切に緊結してください。本製品はミドルコーナー15、ミドルコーナー15合板タイプと金物を共用していますが、接合ビスが異なりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする