製品画像

TF・R タルフィック BXカネシン 68767661 TF・R タルフィック BXカネシン 68767661 TF・R タルフィック BXカネシン 68767661

タルフィック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68767661 品番TF・R
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥68
販売価格(税別)
62
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋根が風圧で吹き上げられないよう、母屋、桁に確実に接合するためにたる木の側面に緊結する金物です。右用・左用があり、たる木に対して左右どちらからでも施工できます。
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板等をそのまま張ることができます。右用・左用があり、たる木に対して左右どちらからでも接合できるため、ケラバ側やたる木間距離が短い場合でも納まりよく施工可能です。
軒先から棟木に向かって、たる木の左側に接合する場合はタルフィック・Lを、右側に接合する場合はタルフィック・Rを使用します。軽量なので現場作業が容易です。

用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。 付属品太めくぎ ZN40×4本 規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級
注意
※必ず付属の太めくぎで接合してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする