107603 軽量賞状額 箱付 金ラック 万丈 68779518

 

107603 軽量賞状額 箱付 金ラック 万丈 68779518
107603 軽量賞状額 箱付 金ラック 万丈 68779518
107603 軽量賞状額 箱付 金ラック 万丈 68779518
107603 軽量賞状額 箱付 金ラック 万丈 68779518

軽量賞状額 箱付 金ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合サイズA3判/八二判/百〇三判
内容量1枚注文コード68779518品番107603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

表彰状・卒業証書・免許書・許可書・感謝状などに。

寸法(mm)
窓:280×403
質量(g)
650
外寸(mm)
335×458
内寸(mm)
297×420
適合サイズ
A3判/八二判/百〇三判
付属品
マット2枚付属:[八二判窓寸]265×386mm、[百〇三判窓寸]247×350mm
仕様
A3/八二/百○三
材質
面材:PET
タイプ
縦横兼用・掛けのみ
本体
樹脂製
機能
壁掛用金具付
パッケージ
箱入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする