54921WWH マルチスリムライト LED フロスト型 友屋 68781311

54921WWH マルチスリムライト LED フロスト型 友屋 68781311
54921WWH マルチスリムライト LED フロスト型 友屋 68781311
54921WWH マルチスリムライト LED フロスト型 友屋 68781311
54921WWH マルチスリムライト LED フロスト型 友屋 68781311
54921WWH マルチスリムライト LED フロスト型 友屋 68781311
54921WWH マルチスリムライト LED フロスト型 友屋 68781311
54921WWH マルチスリムライト LED フロスト型 友屋 68781311

マルチスリムライト LED フロスト型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別電球色(F60L)
内容量1個注文コード68781311品番54921WWH
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

電気工事不要で取付簡単!
つぶつぶが見えない完全フロスト型LED。
マルチスリムランプのスリム蛍光管照明と同等な大きさ(20W型)
電源アダプター内蔵=超小型新型回路を新採用
電源コードを本体に接続装着するだけでOK
直下照度が14Wのスリム管より120%アップで明るい
業務用マルチスリムライト。40,000時間の長寿命(設計寿命)

種別
電球色(F60L)
備考
◯連結10連まで可◯ホルダー付属
本体寸法(mm)
W572×D22×H35mm
消費電力
10W
定格寿命(時間)
40000時間
素材
本体:アルミ製
エコロジー商品
省エネ・長寿命

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする