タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Black Anodised

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68784320 品番MC19MOBRG
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ブラックアノード●コード番号:208-8230 アズワン品番65-7796-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする