BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 油圧ホース
プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68786359
品番
ACT08x100M
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。
アセンブリ品での余分な在庫が不要です。
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
2
最小曲げ半径(mm)
120
流体温度(℃)
油/ -40〜+93 、 水/ 0〜+50
材質(外被)
耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
10
補強層
1B
質量(g/m)
220
外径(mm)
19
内径(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨雰囲気温度(℃)
油/ -40〜+70、水/ 0〜+70
材質(内管)
耐油性合成ゴム
注意
※口金具は AT08R / AT08F を御使用ください。
※流体が凍結した状態では使用不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500