プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68786386 品番 ACT04x3M
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。
アセンブリ品での余分な在庫が不要です。

長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)2 最小曲げ半径(mm)60 流体温度(℃)油/ -40〜+93 、 水/ 0〜+50 材質(外被)耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)10 補強層1B 質量(g/m)120 外径(mm)12.5 内径(mm)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)油/ -40〜+70、水/ 0〜+70 材質(内管)耐油性合成ゴム
注意
※口金具は AT04R / AT04F を御使用ください。
※流体が凍結した状態では使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする