BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 油圧ホース
プッシュオン 口金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68786614
品番
AT06R
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。
アセンブリ品での余分な在庫が不要です。
材質
ブラス
寸法L(mm)
45
ねじ
R:3/8
概略質量(kg)
45
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
12
寸法Y(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ACT06ホース専用の口金具となります。締付トルク(ブラスの場合)を遵守して下さい。 締付トルクを守らない場合は、流体漏れや破損のおそれがあります。
※流体が凍結した状態では使用不可