BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 油圧ホース
プッシュオン 口金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68786639
品番
AT04F
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。
アセンブリ品での余分な在庫が不要です。
材質
ブラス
寸法L(mm)
40
ねじ
G:1/4
概略質量(kg)
30
寸法D(mm)
8
寸法Y(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ACT04ホース専用の口金具となります。締付トルク(ブラスの場合)を遵守して下さい。 締付トルクを守らない場合は、流体漏れや破損のおそれがあります。
※流体が凍結した状態では使用不可