BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 油圧ホース
プッシュオン アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68786666
品番
8001RG04H14B
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ブラス
寸法L(mm)
37
ねじ
R/G:1/4
概略質量(kg)
30
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
16
寸法Y(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※AT04F 口金具専用のアダプタとなります。締付トルク(ブラスの場合)を遵守して下さい。 締付トルクを守らない場合は、流体漏れや破損のおそれがあります。
※流体が凍結した状態では使用不可