プッシュオン アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68786675 品番8001RG06H19B
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ブラス 寸法L(mm)41 ねじR/G:3/8 概略質量(kg)50 寸法A(mm)15 寸法B(mm)18 寸法Y(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※AT06F 口金具専用のアダプタとなります。締付トルク(ブラスの場合)を遵守して下さい。 締付トルクを守らない場合は、流体漏れや破損のおそれがあります。
※流体が凍結した状態では使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする