DEUTSCH
DEUTSCHの 接続・省配線(制御機器)
DEUTSCHの コネクタ・コネクタ付ケーブル
DEUTSCHの ナイロンコネクタ
自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1箱 8000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8000個)
注文コード
68786946
品番
W2S
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●種類:ウェッジロック●シリーズ:DT●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:187-8698
アズワン品番
65-7584-21