自動車用コネクタ 6極 オス プラグハウジング 1袋 900個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(900個) 注文コード68786964 品番DT06-6S-CE06
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。

仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:22.63mm●幅:18.19mm●深さ:30.94mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9113 アズワン品番65-7713-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする