自動車用コネクタ 12極 オス ヘッダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68787698 品番ATM13-12PA-GR01
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

Amphenol Armor IPX Clear シールドエンクロージャは、過酷な環境やオフロード用途でのプリント回路基板や電子制御モジュールの保護に優れており、すべてが透明な透明なシースルーハウジングに収められています。エンクロージャには、黒色熱可塑樹脂又はウルテム R (透明なアンバー)の 2 種類の素材を追加で用意しています。堅牢なタンデムスルーホール設計により設置が簡素化されているため、取り付けが簡単です。また、オプションで環境への排気も可能です。Armor IPX 電気インターフェイスは、オプションのキーイングと 90 ° のシールド成形ピンを備えたコンパクト ATM ヘッダーシステムと確立されています。スナップインヘッダーは、Armor IPX エンクロージャにすばやく安全に接続でき、標準の ATM シリーズプラグと接続できます。armor IPX 密閉型エンクロージャおよび ATM ヘッダーシステムは、業界標準の EEC エンクロージャに対応しています。

仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AIPX●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9898 アズワン品番65-7668-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする