曜日別特売
TMX60A-G ミキサー 小型 コードレス 氷対応 スムージー ブレンダー 600ml USB充電式 軽量 IPX6防水 トライタンボトル テスコム 68798698

TMX60A-G ミキサー 小型 コードレス 氷対応 スムージー ブレンダー 600ml USB充電式 軽量 IPX6防水 トライタンボトル テスコム 68798698
TMX60A-G ミキサー 小型 コードレス 氷対応 スムージー ブレンダー 600ml USB充電式 軽量 IPX6防水 トライタンボトル テスコム 68798698
TMX60A-G ミキサー 小型 コードレス 氷対応 スムージー ブレンダー 600ml USB充電式 軽量 IPX6防水 トライタンボトル テスコム 68798698
TMX60A-G ミキサー 小型 コードレス 氷対応 スムージー ブレンダー 600ml USB充電式 軽量 IPX6防水 トライタンボトル テスコム 68798698
TMX60A-G ミキサー 小型 コードレス 氷対応 スムージー ブレンダー 600ml USB充電式 軽量 IPX6防水 トライタンボトル テスコム 68798698
TMX60A-G ミキサー 小型 コードレス 氷対応 スムージー ブレンダー 600ml USB充電式 軽量 IPX6防水 トライタンボトル テスコム 68798698
TMX60A-G ミキサー 小型 コードレス 氷対応 スムージー ブレンダー 600ml USB充電式 軽量 IPX6防水 トライタンボトル テスコム 68798698

ミキサー 小型 コードレス 氷対応 スムージー ブレンダー 600ml USB充電式 軽量 IPX6防水 トライタンボトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色グリーン
内容量1個注文コード68798698品番TMX60A-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ごくっと直飲みパワフルブレンダー!ボタンを押すだけで、わずか40秒後にはフレッシュなドリンクが完成。コードレス設計だから、家中はもちろん、ジムやオフィスでも飲みたいときにすぐ使えます。パワフルなのにコンパクトで持ち運びにも便利。どこでも素早く栄養補給できるミキサーです。

用途
氷や冷凍フルーツ、プロテインなどお好みの材料を入れてボタンを押すだけ。忙しい朝や運動前の栄養補給など、多彩なシーンで活躍。健康でバランスの良い毎日へ導きます。
パワフルな6枚刃で、角氷や冷凍フルーツをわずか40秒で粉砕。6枚刃が高速回転し、口当たりなめらかなスムージーに仕上げます。
たっぷり飲める600mlの大容量。具材をたくさん入れて一度に作れます。コップ約2杯分作れるので、家族やカップルでシェアできます。
ミキサー動作中の残り時間と充電残量が見えるカウンター表示パネルを搭載。忙しい朝も仕上がり時間がひと目でわかり、予期せぬ充電切れを防げます。
できあがったら即飲める。フタに飲み口が付いているので、ボトルからそのまま飲めます。洗い物も減らせて便利です。
STARTボタンを押したらすぐに混ぜ始め、40秒後に自動停止します。
専用のボトルカバーをセットすることで、前日から食材を入れて冷蔵保存も可能。ドリンクを作った後にカバーを付けて、作りたてをそのまま持ち運べます。
パワフルなのに、約540gの軽量・コンパクト設計。ストラップも付いていて、持ち運びに便利です。
コードレスだから、料理の自由度がアップ。コンセントのない場所でも気軽に使えます。ジムやオフィスはもちろん、アウトドアシーンにもぴったりです。
従来品に比べて運転音を10%低騒音化(※)。周囲を気にせずお使いいただけます。※メーカー従来品TM8300との比較。
プロテインドリンクやフレッシュスムージーのほか、スープやドレッシング、パスタソースなどの調理にも。この1台で料理の幅が大きく広がります。
中身が見やすい透明なトライタン(TM)製ボトルを採用しています。耐衝撃性に優れ、硬い食材を入れても傷つきにくいため、安心してお使いいただけます。
ボトルは安心のBPAフリーです。
シンプルな3パーツ構成(※)で、本体はIPX6の防水仕様で流水で丸洗いでき、いつでも清潔に保てます。 ※ボトルカバー、パッキン除く
約2.5時間で満充電が可能。給電用のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。
※本製品に電源アダプターは付属しておりません。DC5V/3A USB Type-Cポート(TM)搭載のものを別途ご用意ください。
※角氷は、家庭用製氷機の2.5cm角程度を5個まで。冷凍フルーツ・冷凍野菜は液体の重さに対して60%以下の量にし、2cm角以下のものを5個までで、必ず160ml以上の液体を入れてください。
ミキサーで使えない材料:40℃以上の材料、膨張するもの(炭酸水など)、市販の氷、冷凍食材(冷凍フルーツ・冷凍野菜以外)、肉・魚類、パン・ホットケーキなどの生地、食材でないもの、固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうがなど)、粘り気が強いもの・水分が少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・こんにゃくなど)
※トライタンはイーストマンケミカルカンパニーの商標または登録商標です。
色
グリーン
付属品
ボトルカバー(パッキン付き)、専用USBケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C)
仕様
●パーツ:フタパッキン付き(TA034175)、トライタンボトル(TA034182)、ボトルパッキン(TA034199)、ボトルカバー(TA035202)、充電用ケーブル(TA034212)、電源カバー(TA035219)●海外使用:OK
材質
ABS
容量(mL)
600
質量(g)
540
スイッチ
電源スイッチ(プッシュ式)「ON-OFF」
電源
DC5V/2A
コード長さ(m)
0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約88×約98×約280
ボトル容量(mL)
(定格)600
充電時間
約2時間30分
保護装置
電流検知、モーター・バッテリー温度検知
保証期間
1年間
定格時間
40秒動作/30分休止
防水性
本体IPX6対応
食器洗浄機
◯(タンブラーボトルのみ)
繰り返し使用
40秒×15回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする