画像準備中

AlphaLine (23.8型/1920×1080)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68810686 品番CB242YD6bmiprcx
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フレーム上部にWebカメラを標準搭載。フルHDの高画質でマイク付のため、ビデオ会議や動画配信などを快適に行えます。カメラは上下に回転し、手動で角度調整ができるのでユーザー様に最適なアングルに設定できます。カメラは下側に回転させるだけでシャットアウトできるので、プライバシーも安心です(Webカメラを使用する場合は付属のUSBケーブルを使用して、モニターのUSB Type-BポートとPCのUSB Type-Aポートを接続する必要があります)。センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:8.71 kg、梱包サイズ:19.3(縦)×68(横)×51.7(高さ)cm】

表面処理非光沢 コントラスト比1500:1(通常)、100000000:1(最大) 最大解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子HDMI(1.4)×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1、USB Type-B(2.0)、3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする