SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16個)
注文コード
68812557
品番
QFS-078-01-SL-D-RA
参考基準価格(税別)
¥97,900
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
2Samtec QFS は、高速で堅牢なグランドプレーンコンボ電源ソケットストリップです。最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
仕様
●入数:1トレイ(16個入り)●極数:156●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:200-0505
アズワン品番
65-7546-22
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表