規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)42
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。
対応最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
保証期間3年間
転送速度(Mbps)最大480 (理論値)※データ転送対応