四角小型ワイヤレスモバイルバッテリー5000mAh

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68815270 品番OEC-LPB5023MG-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サイズ感とデザインにこだわったモバイルバッテリー
携帯性に優れる容量5000mAh
ワイヤレスで最大15Wの急速充電
最大20W出力のUSB Type-Cポート
2台同時に充電できる
『低電流モード』搭載
各種保護機能搭載の安心、安全設計
ワイヤレス充電時も多重保護の安心を
PSE適合製品
安心の1年保証

付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約30cm / 最大3A充電対応) 質量(g)162(パッケージ込み) 備考PSE適合製品 本体質量(g)122 使用温度(℃)3〜55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.5×16.3×75.3 適合機器ワイヤレス充電:MagSafe対応のiPhoneシリーズ(iPhone12以降)、MagSafe対応のAirPodsシリーズ、その他ワイヤレス充電対応機器など、ケーブル充電:タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器、※全ての機器での動作は保証しておりません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※ケースをお使いの場合は必ずMagSafe対応のケースをお使いください。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねます。 定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W)、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W、USB Type-C + ワイヤレス充電:5V/3A(合計最大出力) バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 5000mAh 19.25Wh 充電時間空の状態から満充電まで約2時間(PD15W充電器を使用した場合)(モバイルバッテリーへの充電) 出力容量5V/3200mAh、9V/1800mAh、12V/1300mAh 保証期間1年間 保護機能モバイルバッテリー:過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護、ワイヤレス充電:過充電保護、過放電保護、過熱保護、異物検出 定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/1.67A(PD15W) 使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
注意
※【飛行機への持ち込み】
※多くの航空会社の機内持ち込み手荷物の規定を満たしておりますので、出張や海外旅行にご利用いただけます。
※航空会社により機内持ち込み手荷物の規定が異なりますので、事前に各航空会社へお問い合わせください。
※AC充電器がご使用予定の国のコンセントに対応していれば、海外でも充電は可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする