付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
その他【屈曲】約10000回
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)1.2
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)25
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)