曜日別特売
ADS8.0-R10 ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 68820337

ADS8.0-R10 ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 68820337
ADS8.0-R10 ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 68820337
ADS8.0-R10 ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 68820337
ADS8.0-R10 ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 68820337

ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はケーブル長が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
ケーブル長(m)
10
注文コード
68820337
品番
ADS8.0-R10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

KIVケーブル8SQ
オスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能
丸型端子(R8-8)付きなのでバッテリー接続などに使いやすい
ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能

用途
丸型端子付きで便利!自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに
ケーブル長(m)
10
型式
ADS8.0-R1/R2/R5/R10
コネクタ
アンダーソン:65A・~600V
端子
丸型:R8-8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする