AD5648A-00A00 外部センサー付き温湿度計(デュアルチャンネル) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D 68825586 AD5648A-00A00 外部センサー付き温湿度計(デュアルチャンネル) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D 68825586 AD5648A-00A00 外部センサー付き温湿度計(デュアルチャンネル) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D 68825586 AD5648A-00A00 外部センサー付き温湿度計(デュアルチャンネル) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D 68825586 AD5648A-00A00 外部センサー付き温湿度計(デュアルチャンネル) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D 68825586 AD5648A-00A00 外部センサー付き温湿度計(デュアルチャンネル) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D 68825586

外部センサー付き温湿度計(デュアルチャンネル) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68825586 品番AD5648A-00A00
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

一般校正証明書付き
内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示。内部と外部の温湿度の比較測定が可能
外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能
最高/最低温度・湿度を自動メモリー
壁掛けでも卓上でも使用可能

用途
研究室や工場などで、家庭や介護施設、学校などで。
食品、薬品などの保管温湿度管理に。
農作物の育苗、生育などの温湿度管理に。
付属品取扱説明書、モニタ用電池、外部センサーケーブル、一般校正証明書 電源単4形乾電池1本 最小表示0.1℃/1%RH ケーブル長(m)外部センサーケーブル:約3(取り外し可能) 本体質量(g)約170(電池含む) 温度測定範囲(℃)内部:0.0〜+50.0、外部:0.0〜+50.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24 温度測定精度±1℃(0〜40℃) 設置方法壁掛け/卓上 湿度測定精度±5%RH(30〜60%RH), ±10%RH(左記以外の範囲) 湿度測定範囲(%RH)内部:15〜95、外部:15〜95
取扱説明書:(0.33MB)
注意
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする