キレイラック スリム クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68839026 品番387
参考基準価格(税別)¥165 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

スッキリ整理整頓、取り出しやすく探しやすい冷蔵庫に。空きスペースを無駄なく有効活用。上段の空きスペースを利用して収納量アップ。

材質スチロール樹脂 クリア 高さ(mm)108 質量(g)94.2 縦(mm)112 横(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする