取り付けブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68840487 品番HNA-32
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

Festo プッシュインコネクタは、トゥベ 1 サイズが 6 mm で、公称サイズは 2.6 mm です。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用

仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:202-2666 アズワン品番65-8027-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする