※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKZ-80A061 クランプアーム SMC 68842098 CKZ-80A061 クランプアーム SMC 68842098

クランプアーム

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプアームコードA061 注文コード68842098 品番CKZ-80A061
参考基準価格(税別)¥33,610 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はクランプアームコードなど72種類から選べます 他の種類を見る

パワークランプシリーズ CKZ5N Series 用

備考【NAAMS】ACA166M チューブ内径(Φmm)【本体】80 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプアームコードA061
注意
※本体別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする