※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKZ5N80-30RWF NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N SMC 68842421 CKZ5N80-30RWF NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N SMC 68842421 CKZ5N80-30RWF NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N SMC 68842421

NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダポートNPT アーム開度30° 注文コード68842421 品番CKZ5N80-30RWF
参考基準価格(税別)¥130,600 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はシリンダポート・アーム開度など243種類から選べます 他の種類を見る

・新構造により小型化を実現
全長最大49mm短縮
奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)
・質量最大27%削減
アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)
・マニュアルロック開放操作性が向上
・耐スパッタ構造
アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造

クッション【クランプ側】なし 最高使用圧力(MPa)0.6 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 保証耐圧力(MPa)0.9 最低使用圧力(MPa)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダポートNPT アーム開度30° クランプアーム位置右側 近接スイッチなし 前面取付穴あり
関連資料:カタログ(3.7MB) 取扱説明書:取扱説明書(2.98MB)
注意
※クランプアーム別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする