※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダポートNPT
アーム開度45°
注文コード68842448
品番CKZ5N80-45RWF
参考基準価格(税別)¥130,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
この商品はシリンダポート・アーム開度など243種類から選べます
他の種類を見る
・新構造により小型化を実現
全長最大49mm短縮
奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)
・質量最大27%削減
アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)
・マニュアルロック開放操作性が向上
・耐スパッタ構造
アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造