住電機器システム
住電機器システムの 油圧ホース
6600Vテープ巻形屋内終端接続部
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68844819
品番
6CIT-A22R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
寸法L(mm)
680
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
ケーブル絶縁体外径+11
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
100
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
70
導体断面積(mm
2
)
22