6600Vテープ巻形屋内終端接続部

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68844828 品番 6CIT-A38R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。

寸法L(mm)710 寸法A(mm)90 寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11 寸法D(mm)14 寸法E(mm)130 寸法B(mm)80 寸法C(mm)70 導体断面積(mm2)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする